› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Segmento bus orizzontale posteriore con supporto interno larghezza 800 mm per D900

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPTHS8092
Cod. Produttore PTHS8092
Cod. EAN 8015646795342

Informazioni principali

  • Descrizione: SEGR.OR.POST.BARRE L 800MM X P 900M
  • Lunghezza: 800 mm
  • Profondità: 900 mm
  • Montaggio: Posteriore orizzontale
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Conformità: RoHS II conforme
  • Uso: Barre portanti per quadri

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: seg.bus.hor.rear +int.up.w800 for d900

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

919 mm

altezza

700,5 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Segmento bus orizzontale posteriore con supporto interno larghezza 800 mm per D900