› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Segmento bus orizzontale posteriore con interno superiore 300mm per D700

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPTHS3072
Cod. Produttore PTHS3072
Cod. EAN 8015646795625

Informazioni principali

  • Descrizione: SEGR.OR.POST.BARRE L 300MM X P 700M
  • Lunghezza: 300 mm
  • Profondità: 700 mm
  • Serie: System pro E Power
  • Tipo: Seg.bus.hor.rear+int.up.
  • Conformità: RoHS II
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Uso: Barre portanti modulari

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: seg.bus.hor.rear+int.up. w300 for d700

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

419 mm

altezza

500,5 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Segmento bus orizzontale posteriore con interno superiore 300mm per D700