› Distribuzione elettrica

Segmento bus orizzontale posteriore 600mm con supporto interno per profondità 500mm

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPTHS6052
Cod. Produttore PTHS6052
Cod. EAN 8015646795199

Informazioni principali

  • Descrizione: SEGR.OR.POST.BARRE L 600MM X P 500M
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Lunghezza: 600 mm
  • Profondità: 500 mm
  • Montaggio: Posteriore bus orizzontale
  • Compatibilità: System pro E Power
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: seg.bus.hor.rear +int.up.w600 for d500

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

290 mm

altezza

690 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Segmento bus orizzontale posteriore 600mm con supporto interno per profondità 500mm