› Distribuzione elettrica

Segmento bus orizzontale posteriore 600mm con interno superiore per D700

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPTHS6072
Cod. Produttore PTHS6072
Cod. EAN 8015646795250

Informazioni principali

  • Descrizione: SEGR.OR.POST.BARRE L 600MM X P 700M
  • Dimensioni: L 600 mm x P 700 mm
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Installazione: Montaggio posteriore
  • Tipo: Segmento barra orizzontale
  • Materiale: Acciaio con trattamento galvanizzato
  • Compatibilità: Per quadro da 700 mm profondità
  • Conformità: RoHS II conforme

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: seg.bus.hor.rear +int.up.w600 for d700

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

719 mm

altezza

500,5 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Segmento bus orizzontale posteriore 600mm con interno superiore per D700