Prodotti /

Cod. Rexel
IC424300
Cod. Produttore
424300
Cod. EAN
8014212020079

Informazioni di prodotto

Seghetto isolato con lama 300mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Per lame con lunghezza 300mm, impugnatura anatomica, isolamento in resina antiurto.

Tipologia

Sega ad archetto

tipo

Archetto sega metallico

con isolamento di protezione 1000 V

lunghezza della lama di taglio

300 mm

materiale impugnatura

Plastica

Design dell'impugnatura

Diritto

lama intercambiabile

Lama della sega

Su un lato

Lama inclusa

Testato VDE