Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700342
Cod. Produttore
BIZ700342

Informazioni di prodotto

  • Serie: BIZ 700 342
  • Lama doppia dentatura 155 mm
  • Manico bimateriale ergonomico
  • Punta affusolata per inizio taglio
  • Materiale: pannello di gesso
  • Dimensioni lama 30,5x2,8x4,5 cm
  • Peso netto 0,13 kg
  • Applicazioni: pareti a secco

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Seghetto con lama allicciata a doppia dentatura che garantisce un taglio più rapido e preciso. La punta affusolata facilita l'inizio del taglio, mentre il manico bimateriale offre un'ergonomia ottimale per un utilizzo confortevole e sicuro. La lama ha una lunghezza di 155 mm ed è ideale per lavorare su pareti a secco e cartongesso, rendendo questo strumento perfetto per applicazioni nel settore dell'edilizia e dell'impiantistica elettrica. La combinazione di materiali e design assicura efficienza e durata nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Seghetto a doppia dentatura con impugnatura ergonomica davvero comodo grazie a un taglio più rapido con la doppia dentatura! Lama allicciata a doppia dentatura per un taglio migliore. Punta affusolata per iniziare il taglio.

Tipologia

Altro

tipo

Sega da incisione

lunghezza della lama di taglio

155 mm

Numero di denti per ogni pollice

7

Lama della sega

Su un lato

Produttore

Seghetto doppia dentatura ergonomico per impianti elettrici