› Utensili › Elettroutensili › Consumabili per trapani e perforatori

Sega a tazza HSS bimetallo 95 mm per installazioni elettriche rapide

Cod. Rexel BLBIZ700417
Cod. Produttore BIZ700417
Cod. EAN 3700420316190

Informazioni principali

  • Materiale: bimetallo HSS 8%
  • Diametro: 95 mm
  • Profondità taglio: 38 mm
  • Applicazioni: acciaio, legno, plastica
  • Fornito: senza albero
  • Serie: Bizline
  • Confezione: blister/cartoncino
  • Peso netto: 0,358 kg

Descrizione del prodotto

Sega a tazza di alta qualità realizzata in bimetallo HSS con l'8% di cobalto, ideale per forare materiali diversi come acciaio, inox, legno, metallo e plastica. Il diametro di 95 mm e la profondità di taglio di 38 mm la rendono perfetta per applicazioni professionali e precise. Progettata senza albero, garantisce robustezza e durata anche in condizioni di lavoro intense. La combinazione del materiale bimetallo e la percentuale di cobalto assicurano una resistenza superiore all'usura e una lunga vita utile dello strumento. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Sega a tazza HSS bimetallo, 8% cobalto, Ø 95 mm, ottima per forare acciaio, legno, metallo e plastica, consegnata senza albero.

Caratteristiche tecniche

diametro

95 mm

profondità di taglio

38 mm

diametro punta di centraggio

6,35 mm

sistema di registrazione

Altro

adatto per acciaio inox

adatto per alluminio

adatto per plastica

adatto per acciaio

adatto per metalli colorati

adatto per legno

Sega a tazza HSS bimetallo 95 mm per installazioni elettriche rapide