› Utensili › Elettroutensili › Consumabili per trapani e perforatori

Sega a tazza HSS bimetallo 92 mm per forature precise su legno metallo plastica

Cod. Rexel BLBIZ700416
Cod. Produttore BIZ700416
Cod. EAN 3700420316183

Informazioni principali

  • Materiale: bimetallo HSS 8% Co
  • Diametro: 92 mm
  • Profondità taglio: 38 mm
  • Applicazioni: acciaio, legno, plastica
  • Fornito senza: albero
  • Serie: BIZ 700 416
  • Tipo: sega a tazza
  • Resistenza: 8% cobalto

Descrizione del prodotto

Sega a tazza di alta qualità realizzata in bimetallo HSS con il 8% di cobalto, ideale per forare materiali diversi come acciaio, inox, legno, metallo e plastica. La lama da 92 mm offre una profondità di taglio di 38 mm, garantendo precisione e durata anche nelle applicazioni più impegnative. Progettata per garantire performance elevate senza albero incluso, questa sega a tazza è resistente e versatile, perfetta per lavori professionali nel settore elettrico e meccanico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Sega a tazza HSS bimetallo, 8% cobalto, Ø 92 mm, ottima per forare acciaio, legno, metallo e plastica, consegnata senza albero.

Caratteristiche tecniche

diametro

92 mm

profondità di taglio

38 mm

diametro punta di centraggio

6,35 mm

sistema di registrazione

Altro

adatto per acciaio inox

adatto per alluminio

adatto per plastica

adatto per acciaio

adatto per metalli colorati

adatto per legno

Sega a tazza HSS bimetallo 92 mm per forature precise su legno metallo plastica