Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700415
Cod. Produttore
BIZ700415

Informazioni di prodotto

  • Materiale: bimetallo HSS 8% Co
  • Diametro: 83 mm
  • Profondità taglio: 38 mm
  • Applicazioni: acciaio, inox, legno
  • Fornito: senza albero
  • Serie: Bizline
  • Confezione: blister con cartoncino
  • Peso netto: 0,255 kg

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sega a tazza in bimetallo HSS con il 8% di cobalto, diametro 83 mm e profondità di taglio di 38 mm. Progettata per forare con precisione acciaio, inox, legno, metallo e plastica. Questo utensile è fornito senza albero e garantisce elevate prestazioni di taglio grazie alla composizione in bimetallo ad alta resistenza, ideale per applicazioni su materiali diversi. La sua struttura robusta assicura durata e affidabilità anche in condizioni di lavoro intensive. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Sega a tazza HSS bimetallo, 8% cobalto, Ø 83 mm, ottima per forare acciaio, legno, metallo e plastica, consegnata senza albero.

diametro

83 mm

profondità di taglio

38 mm

diametro punta di centraggio

6,35 mm

sistema di registrazione

Altro

adatto per acciaio inox

adatto per alluminio

adatto per plastica

adatto per acciaio

adatto per metalli colorati

adatto per legno

Produttore

Sega a tazza HSS bimetallo 83 mm per installazioni elettriche