Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700875
Cod. Produttore
BIZ700875
Cod. EAN
3700420308829

Informazioni di prodotto

  • Materiale: bimetallo HSS 8% Co
  • Diametro: 41 mm
  • Profondità taglio: 38 mm
  • Applicazioni: acciaio, legno, plastica
  • Fornito: senza albero
  • Serie: Bizline
  • Confezionamento: blister cartoncino
  • Peso netto: 0,131 kg

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sega a tazza di alta qualità in bimetallo HSS con l'8% di cobalto, progettata per garantire una lunga durata e prestazioni elevate. Con un diametro di 41 mm e una profondità di taglio di 38 mm, è ideale per forare materiali diversi come acciaio, inox, legno, metallo e plastica. Il design robusto e resistente permette un taglio preciso e pulito, rendendola uno strumento versatile e indispensabile per applicazioni elettriche e di installazione. Fornita senza albero, è compatibile con diversi accessori per una maggiore funzionalità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Sega a tazza HSS bimetallo, 8% cobalto, Ø 41 mm, ottima per forare acciaio, legno, metallo e plastica, consegnata senza albero.

diametro

41 mm

profondità di taglio

38 mm

sistema di registrazione

Altro

adatto per acciaio inox

adatto per alluminio

adatto per plastica

adatto per acciaio

adatto per metalli colorati

adatto per legno

Produttore

Sega a tazza HSS bimetallo 41 mm per forature elettriche rapide