Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700873
Cod. Produttore
BIZ700873
Cod. EAN
3700420308805

Informazioni di prodotto

  • Materiale: bimetallo HSS 8% Co
  • Profondità taglio: 38 mm
  • Applicazioni: acciaio, inox, legno
  • Adatto a: metallo e plastica
  • Fornito senza albero
  • Confezione: blister con cartoncino
  • Peso netto: 0,107 kg
  • Serie: BizLine

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sega a tazza realizzata in bimetallo HSS con l'8% di cobalto, garantendo elevata resistenza e durata nel tempo. Progettata per forare materiali diversi come acciaio, inox, legno, metallo e plastica, offre una profondità di taglio di 38 mm. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità, questa sega a tazza è fornita senza albero ed è adatta a un uso professionale nel settore dei materiali elettrici e delle lavorazioni meccaniche. La composizione in bimetallo con cobalto assicura una migliore tenuta del filo e una maggiore capacità di taglio anche su materiali duri. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Sega a tazza HSS bimetallo, 8% cobalto, Ø 38 mm, ottima per forare acciaio, legno, metallo e plastica, consegnata senza albero.

diametro

38 mm

profondità di taglio

38 mm

sistema di registrazione

Altro

adatto per acciaio inox

adatto per alluminio

adatto per plastica

adatto per acciaio

adatto per metalli colorati

adatto per legno

Produttore

Sega a tazza HSS bimetallo 38mm per installazione elettrica