Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700418
Cod. Produttore
BIZ700418

Informazioni di prodotto

  • Materiale: bimetallo HSS 8% Co
  • Diametro: 100 mm
  • Profondità taglio: 38 mm
  • Applicazioni: acciaio, legno, plastica
  • Fornito senza albero
  • Peso netto: 0,422 kg
  • Imballo: blister con cartoncino
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sega a tazza di diametro 100 mm realizzata in bimetallo HSS con il 8% di cobalto, garantendo elevate prestazioni e durata nel tempo. Progettata per forare materiali diversi come acciaio, inox, legno, metallo e plastica, con una profondità di taglio di 38 mm. Fornita senza albero, è ideale per applicazioni professionali che richiedono precisione e resistenza. La sua struttura in bimetallo assicura un taglio netto e veloce, adatto a diversi tipi di materiali grazie alla presenza del cobalto che ne aumenta la durezza e la resistenza all’usura. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Sega a tazza HSS bimetallo, 8% cobalto, Ø 100 mm, ottima per forare acciaio, legno, metallo e plastica, consegnata senza albero.

diametro

100 mm

profondità di taglio

38 mm

diametro punta di centraggio

6,35 mm

sistema di registrazione

Altro

adatto per acciaio inox

adatto per alluminio

adatto per plastica

adatto per acciaio

adatto per metalli colorati

adatto per legno

Produttore

Sega a tazza HSS bimetallo 100 mm per installazioni elettriche rapide