Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ781169
Cod. Produttore
BIZ781169

Informazioni di prodotto

Sega a tazza CLIC II multimateriale Ø 79 mm, ideale per forare legno, gesso e altri materiali con precisione e rapidità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile montaggio su albero dedicato CLIC II
  • Riduce i tempi di installazione
  • Compatibilità con punte di centraggio specifiche per maggiore precisione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Forature pulite e precise
  • Adatta a diversi materiali, garantendo versatilità
  • Minore consumo energetico grazie all’efficienza di taglio
CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Fresa a tazza Clic 79 progettata per applicazioni elettriche, ideale per realizzare fori precisi e puliti in materiali vari. Questo utensile garantisce efficienza e affidabilità durante l'installazione di componenti elettrici, facilitando il lavoro di professionisti del settore. La sua costruzione robusta assicura durata e performance costanti nel tempo.

diametro

79 mm

profondità di taglio

57 mm

diametro punta di centraggio

6,35 mm

sistema di registrazione

Altro

adatto per plastica

adatto per cartongesso

adatto per legno

Serie

CLIC II

Produttore

Sega a tazza CLIC II multimateriale Ø 79 mm per legno gesso forature precise rapide