Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ780141
Cod. Produttore
BIZ780141
Cod. EAN
3700420341833

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 55 mm
  • Profondità taglio: 59 mm
  • Inserti: Carburo di tungsteno
  • Velocità legno: 500 tr/min
  • Velocità piastrelle: 350 tr/min
  • Materiali: Legno, cartongesso, mattone
  • Non adatto: Cemento, materiali edili
  • Serie: CLIC II

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Fresa a tazza multimateriale da 55 mm progettata per garantire prestazioni elevate su diversi materiali. Realizzata con inserti in carburo di tungsteno e solchi ampi per una rapida espulsione dei detriti, assicura un taglio preciso e pulito con una profondità di 59 mm. Ideale per il taglio di legno duro e naturale, cartongesso, lastre, piastrelle, mattone forato e pieno, tegole e calcestruzzo aerato. Non adatta per cemento e blocchi di cemento. Si monta su alberi per sega a tazza CLIC II e richiede l’uso di punte di centraggio specifiche. La velocità consigliata varia in base al materiale, con 500 giri al minuto per pannelli in legno e truciolare e 350 giri al minuto per piastrellature. Prodotto robusto e versatile, ideale per applicazioni elettriche e di edilizia leggera. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Sega a tazza CLIC II multimateriale Ø 55 mm, articolo fornito senza albero né punta di centraggio, perfetto per legno, cartongesso, lastre e piccoli pannelli di cartongesso, ecc. Prodotto non adatto al cemento e a materiali edili.

diametro

55 mm

profondità di taglio

57 mm

diametro punta di centraggio

6,35 mm

sistema di registrazione

Altro

adatto per plastica

adatto per cartongesso

adatto per legno

Serie

CLIC II

Produttore

Sega a tazza CLIC II multimateriale 55 mm per elettricisti