Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ781181
Cod. Produttore
BIZ781181

Informazioni di prodotto

  • Profondità taglio: 59 mm
  • Inserti in carburo tungsteno
  • Velocità legno: 1200 tr/min
  • Velocità piastrelle: 900 tr/min
  • Materiali: legno, gesso, mattone
  • Non usare con percussione
  • Montare su albero CLIC II
  • Ø sega a tazza: 25 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sega a tazza multimateriale da 25 mm ideale per forare legno duro e naturale, cartongesso, lastre, piastrelle, mattone forato e pieno, tegole e cemento cellulare. Dotata di inserti in carburo di tungsteno e solchi ampi per una rapida espulsione del materiale, garantisce tagli precisi fino a 59 mm di profondità. Progettata per essere montata su albero per sega a tazza CLIC II, è indicata per applicazioni in ambito elettrico e edilizio, esclusi materiali cementizi duri come blocchi di cemento. Consigliata una velocità di rotazione di 1200 giri/min per legno e truciolare e 900 giri/min per piastrelle, evitando l’uso con percussione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Sega a tazza CLIC II multimateriale Ø 25 mm, indicata per legno, gesso, ecc. A seconda del materiale da forare, bisogna montare il prodotto su un albero per sega a tazza CLIC II BIZ 780 150 o BIZ 780 151, e munito di punta di centraggio BIZ 780 153 o BIZ 780 154.

diametro

25 mm

profondità di taglio

51 mm

diametro punta di centraggio

6,35 mm

sistema di registrazione

Altro

adatto per plastica

adatto per cartongesso

adatto per legno

Serie

CLIC II

Produttore

Sega a tazza CLIC II multimateriale 25 mm per elettricisti