Descrizione del prodotto
Sega a tazza bimetallo CLIC II di diametro 35 mm, realizzata in acciaio HSS con l'8% di cobalto per garantire elevata durezza e resistenza all'usura (65-67 HRC). Progettata per lavorare con precisione su diversi materiali come acciaio, ghisa, alluminio legato e non legato, metalli non ferrosi, cartongesso, legno naturale e duro. La profondità di taglio è di 44 mm, con un numero di denti per pollice variabile tra 4 e 6, che assicura un taglio efficace e pulito. La sega è indicata per l'uso senza percussione e si monta su alberi per seghe a tazza CLIC II specifici. Le velocità consigliate variano da 300 a 170 giri al minuto per acciaio, da 175 a 85 per acciaio inox e da 2500 a 2000 per legno e PVC, garantendo versatilità e prestazioni ottimali in diverse applicazioni elettriche e meccaniche.
Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Sega a tazza CLIC II, bimetallo, Ø 35 mm, ideale per acciaio, ghisa, alluminio, metalli non ferrosi, cartongesso e legno. Munita di adattatore per un fissaggio rapido e affidabile. Articolo fornito senza albero né punta di centraggio.