Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ780114
Cod. Produttore
BIZ780114
Cod. EAN
3700420392361

Informazioni di prodotto

  • Materiale: acciaio HSS 8% cobalto
  • Diametro: 25 mm
  • Profondità di taglio: 44 mm
  • Durezza: 65-67 HRC
  • Denti per pollice: 4/6
  • Velocità acciaio: 580-300 tr/min
  • Velocità legno/PVC: 3000-2500 tr/min
  • Serie: CLIC II

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Fresa a tazza CLIC II bimetallo con diametro di 25 mm, realizzata in acciaio HSS con 8% di cobalto per garantire elevata durezza (65-67 HRC) e durata nel tempo. Progettata per lavorare materiali diversi come acciaio, acciaio inossidabile, ghisa, alluminio (legato e non legato), metalli non ferrosi, cartongesso, legno naturale e duro. La fresa presenta un numero di denti per pollice di 4/6, ideale per tagli precisi e puliti. La profondità di taglio è di 44 mm, con velocità di utilizzo consigliata variabile in base al materiale: da 580 a 300 giri al minuto per acciaio, da 300 a 175 giri al minuto per acciaio inox, e da 3000 a 2500 giri al minuto per legno e PVC. Il prodotto viene fornito senza albero né punta di centraggio e va montato su alberi per seghe a tazza CLIC II. Non è consigliato l’uso con percussione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Sega a tazza CLIC II bimetallo Ø 25 mm, articolo fornito senza albero né punta di centraggio, perfetto per acciaio, ghisa, alluminio, metalli non ferrosi, lastre di cartongesso e legno. Montare su un albero BIZ 780 150 o BIZ 780 151.

diametro

25 mm

profondità di taglio

44 mm

diametro punta di centraggio

6,35 mm

sistema di registrazione

Altro

adatto per acciaio inox

adatto per alluminio

adatto per plastica

adatto per acciaio

adatto per metalli colorati

adatto per cartongesso

adatto per legno

adatto per ottone

Serie

CLIC II

Produttore

Fresa tazza CLIC 25 mm bimetallo per metalli leggeri e cartongesso

€ 14,77 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info