Descrizione del prodotto
Fresa a tazza bimetallo CLIC II di diametro 22 mm, realizzata in acciaio HSS con il 8% di cobalto per garantire elevata durezza (65-67 HRC) e resistenza. Progettata per lavorare con precisione su acciaio, ghisa, alluminio (legato e non), metalli non ferrosi, cartongesso e legno naturale e duro. La fresa presenta un numero di denti per pollice di 4/6, ottimale per un taglio efficiente e pulito. È indicata per l’uso con alberi per seghe a tazza della serie CLIC II, con una profondità di taglio di 44 mm e velocità di utilizzo variabili in base al materiale: da 580 a 300 giri al minuto per acciaio, da 300 a 175 per acciaio inox, e da 3000 a 2500 per legno e PVC. Non è consigliato l’uso con percussione.
Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Sega a tazza CLIC II bimetallo Ø 22 mm, articolo fornito senza albero né punta di centraggio, perfetto per acciaio, ghisa, alluminio, metalli non ferrosi, lastre di cartongesso e legno. Montare su un albero BIZ 780 150 o BIZ 780 151.