Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ781193
Cod. Produttore
BIZ781193

Informazioni di prodotto

  • Profondità taglio: 59 mm
  • Inserti: carburo tungsteno
  • Velocità legno: 300 tr/min
  • Velocità piastrelle: 250 tr/min
  • Materiali: legno, gesso, mattone
  • Non per: cemento e blocchi
  • Consegna: senza albero e punta
  • Serie: CLIC II

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sega a tazza CLIC II multimateriale da 80 mm di diametro, progettata per forare con precisione materiali come legno duro e naturale, cartongesso, lastre, piastrelle, mattone forato e pieno, tegole e cemento cellulare. Dotata di inserti in carburo di tungsteno e solchi ampi per una migliore espulsione del materiale, garantisce una profondità di taglio di 59 mm. È indicata per lavorazioni su materiali edili leggeri ma non adatta a cemento e blocchi di cemento. Il prodotto è fornito senza albero né punta di centraggio, da montare su appositi alberi per frese a tazza CLIC II. La velocità consigliata varia in base al materiale, con 300 giri al minuto per legno e truciolare e 250 giri al minuto per piastrelle. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Sega a tazza CLIC II multimateriale Ø 80 mm, indicata per legno, gesso, ecc. A seconda del materiale da forare, bisogna montare il prodotto su un albero per sega a tazza CLIC II BIZ 780 150 o BIZ 780 151, e munito di punta di centraggio BIZ 780 153 o BIZ 780 154.

diametro

80 mm

profondità di taglio

57 mm

diametro punta di centraggio

6,35 mm

sistema di registrazione

Altro

adatto per plastica

adatto per cartongesso

adatto per legno

Serie

CLIC II

Produttore

Sega a tazza CLIC II bi-metallo 80 mm per elettricisti