Descrizione del prodotto
Sega a tazza CLIC II in bimetallo con diametro di 46 mm, realizzata in acciaio HSS con 8% di cobalto per garantire elevata durezza e resistenza (65-67 HRC). Progettata per il taglio preciso e pulito di acciaio, ghisa, alluminio legato e non legato, metalli non ferrosi, cartongesso e legno naturale e duro. Presenta un numero di denti per pollice pari a 4/6, con una profondità di taglio di 44 mm. La sega è indicata per l’uso senza percussione e si monta su alberi per seghe a tazza CLIC II. Le velocità di utilizzo consigliate variano da 300 a 170 giri al minuto per acciaio, 175-85 giri al minuto per acciaio inossidabile e da 2500 a 2000 giri al minuto per legno e PVC. Prodotto ideale per applicazioni professionali che richiedono robustezza e precisione nel taglio di materiali diversi.
Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Sega a tazza CLIC II, bimetallo, Ø 46 mm, ideale per acciaio, ghisa, alluminio, metalli non ferrosi, cartongesso e legno. Munita di adattatore per un fissaggio rapido e affidabile. Articolo fornito senza albero né punta di centraggio.