Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ780143
Cod. Produttore
BIZ780143
Cod. EAN
3700420341840

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 85 mm
  • Profondità taglio: 59 mm
  • Inserti: Carburo di tungsteno
  • Velocità legno: 300 tr/min
  • Velocità piastrelle: 250 tr/min
  • Materiali: Legno, cartongesso
  • Non adatto a: Cemento, materiali edili
  • Serie: CLIC II

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sega a campana multimateriale dal diametro di 85 mm, progettata per forare con precisione legno duro e naturale, cartongesso, lastre, piastrelle, mattoni forati e pieni, tegole e calcestruzzo aerato. Realizzata con inserti in carburo di tungsteno e solchi ampi per una migliore espulsione del materiale, garantisce un taglio profondo fino a 59 mm. Consigliata per l'uso senza percussione, si monta su alberi per seghe a tazza CLIC II e si utilizza con punte di centraggio specifiche. La velocità di rotazione ideale è di 300 giri al minuto per pannelli in legno e truciolare e di 250 giri al minuto per piastrelle, assicurando efficacia e durata nell'impiego su diversi materiali edili e da costruzione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Sega a tazza CLIC II multimateriale Ø 85 mm, articolo fornito senza albero né punta di centraggio, perfetto per legno, cartongesso, lastre e piccoli pannelli di cartongesso, ecc. Prodotto non adatto al cemento e a materiali edili.

diametro

85 mm

profondità di taglio

57 mm

diametro punta di centraggio

6,35 mm

sistema di registrazione

Altro

adatto per plastica

adatto per cartongesso

adatto per legno

Serie

CLIC II

Produttore

Sega a tazza CLIC II Ø 85 mm multimateriale per installazioni elettriche