Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ781132
Cod. Produttore
BIZ781132

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 24 mm
  • Materiale: Acciaio HSS 8% cobalto
  • Profondità di taglio: 44 mm
  • Denti per pollice: 4/6
  • Velocità acciaio: 580-300 tr/min
  • Velocità inox: 300-175 tr/min
  • Velocità legno/PVC: 3000-2500 tr/min
  • Serie: CLIC II

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sega a tazza CLIC II da 24 mm in acciaio bimetallo HSS con 8% di cobalto, progettata per garantire una lunga durata e precisione nel taglio. Presenta una profondità di taglio di 44 mm e un numero di denti per pollice di 4/6, ideale per lavorare materiali come acciaio, ghisa, alluminio, metalli non ferrosi, cartongesso e legno naturale e duro. La durezza del materiale è compresa tra 65 e 67 HRC, assicurando resistenza all'usura. La sega è fornita senza albero né punta di centraggio e va montata su un albero per seghe a tazza CLIC II. Le velocità consigliate variano da 580 a 300 giri/minuto per l'acciaio, da 300 a 175 giri/minuto per l'acciaio inossidabile e da 3000 a 2500 giri/minuto per legno e PVC, ottimizzando così le prestazioni in base al materiale da lavorare. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Sega a tazza CLIC II, bimetallo, Ø 24 mm, ideale per acciaio, ghisa, alluminio, metalli non ferrosi, cartongesso e legno. Munita di adattatore per un fissaggio rapido e affidabile. Articolo fornito senza albero né punta di centraggio.

diametro

24 mm

profondità di taglio

44 mm

diametro punta di centraggio

6,35 mm

sistema di registrazione

Altro

adatto per acciaio inox

adatto per alluminio

adatto per plastica

adatto per acciaio

adatto per metalli colorati

adatto per cartongesso

adatto per legno

adatto per ottone

Serie

CLIC II

Produttore

Sega a tazza CLIC II 24 mm bimetallo per elettricisti