› Utensili › Elettroutensili › Consumabili per trapani e perforatori

Sega a tazza carburo Ø66 mm cemento muratura installazione elettrica

Cod. Rexel BLBIZ700184
Cod. Produttore BIZ700184
Cod. EAN 3700420301714

Informazioni principali

  • Ø sega a tazza: 66 mm
  • Lunghezza totale: 120 mm
  • Lunghezza disponibile: 70 mm
  • Attacco: SDS+
  • Punta di centraggio: carburo BIZ 700 694
  • Materiale taglio: carburo
  • Applicazioni: cemento non armato, muratura
  • Serie: BIZ 700

Descrizione del prodotto

Sega a tazza con piastrine in carburo di tungsteno dal diametro di 66 mm, progettata per l'uso con martelli perforatori SDS+ dotati di percussione, come i modelli BIZ MP24 e BIZ MP800. La sega è fornita con una punta centrante in carburo BIZ 700 694, dotata di parte piatta per un facile montaggio e smontaggio sul portatazza. L'attacco SDS+ garantisce una presa sicura e stabile durante l'utilizzo. È ideale per la foratura di materiali come cemento non armato, muratura, mattone pieno, pietra e granito. La lunghezza totale della sega è di 120 mm, con una lunghezza utile di 70 mm e diametro punta di 8 mm, assicurando precisione e durata anche in applicazioni gravose. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Sega a tazza, cemento SDS+ Ø 66 mm 120 mm, consegnata con punta di centraggio, carburo BIZ 700 694, dispone di piatto di supporto per montare e smontare il prodotto sul mandrino, ideale per cemento non armato e muratura.

Caratteristiche tecniche

dimensione nominale

66 mm

diametro punta di centraggio

6 mm

sistema di registrazione

SDS-plus

Adatto per applicazione con impatto

Rivestimento

Metallo duro

con foro di centraggio

Sega a tazza carburo Ø66 mm cemento muratura installazione elettrica