Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ780127
Cod. Produttore
BIZ780127
Cod. EAN
3700420386186

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio HSS 8% cobalto
  • Diametro: 86 mm
  • Profondità taglio: 44 mm
  • Velocità acciaio: 110-52 tr/min
  • Velocità inox: 55-40 tr/min
  • Velocità legno/PVC: 1500-1000 tr/min
  • Durezza: 65-67 HRC
  • Serie: CLIC II

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sega a campana bimetallo CLIC II con diametro di 86 mm, realizzata in acciaio HSS con 8% di cobalto per garantire elevata durezza (65-67 HRC) e resistenza all'usura. Progettata per lavorare con precisione su materiali diversi come acciaio, ghisa, alluminio legato e non legato, metalli non ferrosi, cartongesso, legno naturale e duro. Presenta un numero di denti per pollice variabile tra 4 e 6, ottimale per un taglio netto e pulito. La profondità di taglio è di 44 mm e la sega è indicata per velocità di utilizzo specifiche: da 110 a 52 giri/minuto per acciaio, da 55 a 40 giri/minuto per acciaio inox e da 1500 a 1000 giri/minuto per legno e PVC. Il prodotto viene fornito senza albero né punta di centraggio ed è destinato al montaggio su alberi per seghe a tazza CLIC II. Non è consigliato l'uso con percussione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Sega a tazza CLIC II bimetallo Ø 86 mm, articolo fornito senza albero né punta di centraggio, perfetto per acciaio, ghisa, alluminio, metalli non ferrosi, lastre di cartongesso e legno. Montare su un albero BIZ 780 150 o BIZ 780 151.

diametro

86 mm

profondità di taglio

44 mm

diametro punta di centraggio

6,35 mm

sistema di registrazione

Altro

adatto per acciaio inox

adatto per alluminio

adatto per plastica

adatto per acciaio

adatto per metalli colorati

adatto per cartongesso

adatto per legno

adatto per ottone

Serie

CLIC II

Produttore

Sega a tazza bimetallo CLIC II Ø86 mm per legno metalli installazioni elettriche