›

Sega a tazza bimetallo CLIC II Ø80 mm per metalli e legno

Cod. Rexel BLBIZ780131
Cod. Produttore BIZ780131

Informazioni principali

  • Materiale: acciaio HSS 8% cobalto
  • Diametro: 80 mm
  • Profondità taglio: 44 mm
  • Velocità acciaio: 110-52 tr/min
  • Velocità inox: 55-40 tr/min
  • Velocità legno/PVC: 1500-1000 tr/min
  • Durezza: 65-67 HRC
  • Serie: CLIC II

Descrizione del prodotto

Sega a campana CLIC II bimetallo dal diametro di 80 mm, realizzata in acciaio HSS con il 8% di cobalto, garantisce elevata durezza (65-67 HRC) e resistenza nel tempo. Progettata per tagli precisi con una profondità di 44 mm, presenta un numero di denti per pollice variabile da 4 a 6, ideale per lavorare materiali come acciaio, ghisa, alluminio legato e non legato, metalli non ferrosi, cartongesso e legno naturale e duro. La velocità di utilizzo consigliata varia da 110 a 52 giri al minuto per acciaio, da 55 a 40 per acciaio inox e da 1500 a 1000 per legno e PVC. Il prodotto è fornito senza albero né punta di centraggio e deve essere montato su un albero per seghe a tazza CLIC II. Non è consigliato l’uso in modalità percussione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Sega a tazza CLIC II bimetallo Ø 80 mm, articolo fornito senza albero né punta di centraggio, perfetto per acciaio, ghisa, alluminio, metalli non ferrosi, lastre di cartongesso e legno. Prodotto da montare su un albero BIZ 780 150 o BIZ 780 151.

Caratteristiche tecniche

diametro

80 mm

profondità di taglio

44 mm

diametro punta di centraggio

6,35 mm

sistema di registrazione

Altro

adatto per acciaio inox

adatto per alluminio

adatto per plastica

adatto per acciaio

adatto per metalli colorati

adatto per cartongesso

adatto per legno

adatto per ottone

Serie

CLIC II

Sega a tazza bimetallo CLIC II Ø80 mm per metalli e legno