Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ780118
Cod. Produttore
BIZ780118
Cod. EAN
3700420386155

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLIC II
  • Diametro: 54 mm
  • Materiale: acciaio HSS 8% cobalto
  • Durezza: 65-67 HRC
  • Profondità taglio: 44 mm
  • Velocità acciaio: 170-110 tr/min
  • Velocità inox: 85-55 tr/min
  • Velocità legno/PVC: 2000-1500 tr/min

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Fresa a tazza CLIC II bimetallo con diametro di 54 mm, realizzata in acciaio HSS con l'8% di cobalto per garantire elevata durezza e resistenza (65-67 HRC). Progettata per lavorare con precisione su acciaio, acciaio inossidabile, ghisa, alluminio legato e non legato, metalli non ferrosi, cartongesso e legno naturale e duro. Presenta un numero di denti per pollice variabile tra 4 e 6, ideale per garantire un taglio efficiente e pulito. La profondità di taglio è di 44 mm, con velocità consigliate di utilizzo che variano da 170 a 110 giri al minuto per acciaio, 85-55 per acciaio inox e 2000-1500 per legno e PVC. Non è adatta all'uso con percussione e viene fornita senza albero né punta di centraggio, da montare su alberi specifici per seghe a tazza CLIC II. La fresa è indicata per applicazioni professionali che richiedono precisione e durata nel taglio di materiali diversi. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Sega a tazza CLIC II bimetallo Ø 54 mm, articolo fornito senza albero né punta di centraggio, perfetto per acciaio, ghisa, alluminio, metalli non ferrosi, lastre di cartongesso e legno. Montare su un albero BIZ 780 150 o BIZ 780 151.

diametro

54 mm

profondità di taglio

44 mm

diametro punta di centraggio

6,35 mm

sistema di registrazione

Altro

adatto per acciaio inox

adatto per alluminio

adatto per plastica

adatto per acciaio

adatto per metalli colorati

adatto per cartongesso

adatto per legno

adatto per ottone

Serie

CLIC II

Produttore

Sega a tazza bimetallo CLIC II Ø54 mm per legno e metallo