Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ781135
Cod. Produttore
BIZ781135

Informazioni di prodotto

  • Materiale: acciaio HSS 8% cobalto
  • Diametro: 30 mm
  • Profondità taglio: 44 mm
  • Denti per pollice: 4/6
  • Velocità acciaio: 300-170 tr/min
  • Velocità inox: 175-85 tr/min
  • Velocità legno/PVC: 2500-2000 tr/min
  • Serie: CLIC II

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sega a tazza CLIC II in bimetallo con diametro di 30 mm, realizzata in acciaio HSS con il 8% di cobalto per garantire elevata durezza e resistenza (65-67 HRC). Progettata per il taglio preciso e pulito su materiali quali acciaio, ghisa, alluminio legato e non legato, metalli non ferrosi, cartongesso, legno naturale e legno duro. Presenta un numero di denti per pollice pari a 4/6, ideale per lavorazioni senza uso di percussione. La profondità di taglio raggiunge i 44 mm, con velocità consigliate variabili a seconda del materiale: 300-170 giri al minuto per acciaio, 175-85 per acciaio inox e 2500-2000 per legno e PVC. Compatibile con alberi per seghe a tazza CLIC II, offre affidabilità e durata anche in applicazioni professionali di elettricità e carpenteria. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Sega a tazza CLIC II, bimetallo, Ø 30 mm, ideale per acciaio, ghisa, alluminio, metalli non ferrosi, cartongesso e legno. Munita di adattatore per un fissaggio rapido e affidabile. Articolo fornito senza albero né punta di centraggio.

diametro

30 mm

profondità di taglio

44 mm

diametro punta di centraggio

6,35 mm

sistema di registrazione

Altro

adatto per acciaio inox

adatto per alluminio

adatto per plastica

adatto per acciaio

adatto per metalli colorati

adatto per cartongesso

adatto per legno

adatto per ottone

Serie

CLIC II

Produttore

Sega a tazza bimetallo CLIC II 30 mm per impianti elettrici