Descrizione del prodotto
Sega a tazza bimetallo con diametro di 82 mm, realizzata in acciaio HSS con 8% di cobalto per garantire elevata durezza e resistenza (65-67 HRC). Progettata per forare materiali difficili come acciaio, acciaio inox, ghisa, alluminio legato e non legato, metalli non ferrosi, cartongesso e legno naturale e duro. La sega presenta un numero di denti per pollice di 4/6, assicurando un taglio efficace e preciso. Profondità di taglio di 44 mm. È indicata per l’utilizzo senza percussione e si monta su alberi per seghe a tazza CLIC II. Le velocità di utilizzo consigliate variano da 110 a 52 giri al minuto per acciaio, da 55 a 40 per acciaio inox e da 1500 a 1000 per legno e PVC.
Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Sega a tazza CLIC II, bimetallo, Ø 82 mm, ideale per acciaio, ghisa, alluminio, metalli non ferrosi, cartongesso e legno. Munita di adattatore per un fissaggio rapido e affidabile. Articolo fornito senza albero né punta di centraggio.