Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700890
Cod. Produttore
BIZ700890
Cod. EAN
3700420308973

Informazioni di prodotto

  • Ø 80 mm diametro
  • Bimetallo HSS 8% cobalto
  • Profondità taglio 38 mm
  • Per acciaio, inox, legno, metallo
  • Fornito senza albero
  • Peso netto 0,25 kg
  • Imballo blister cartoncino
  • Serie Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sega a tazza di alta qualità realizzata in bimetallo HSS con l'8% di cobalto, progettata per garantire una lunga durata e prestazioni superiori. Con un diametro di 80 mm e una profondità di taglio di 38 mm, è ideale per forare materiali diversi come acciaio, inox, legno, metallo e plastica. La composizione in bimetallo con cobalto assicura resistenza all'usura e tagli precisi anche su superfici dure. Fornita senza albero, questa sega a tazza è uno strumento versatile e robusto per applicazioni professionali nel campo dell'elettricità e dell'edilizia. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Sega a tazza HSS bimetallo, 8% cobalto, Ø 80 mm, ottima per forare acciaio, legno, metallo e plastica, consegnata senza albero.

diametro

80 mm

profondità di taglio

38 mm

sistema di registrazione

Altro

adatto per acciaio inox

adatto per alluminio

adatto per plastica

adatto per acciaio

adatto per metalli colorati

adatto per legno

Produttore

Sega a tazza bimetallo 80mm 8% cobalto per installazioni elettriche