Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700889
Cod. Produttore
BIZ700889
Cod. EAN
3700420308966

Informazioni di prodotto

  • Ø 79 mm Diametro
  • 38 mm Profondità taglio
  • Bimetallo HSS Materiale
  • 8% Cobalto
  • Per acciaio, inox, legno
  • Adatto a metallo/plastica
  • Fornito senza albero
  • Serie Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sega a tazza di alta qualità realizzata in bimetallo HSS con l'8% di cobalto, garantendo una maggiore resistenza e durata nel tempo. Con un diametro di 79 mm e una profondità di taglio di 38 mm, è ideale per forare diversi materiali come acciaio, inox, legno, metallo e plastica. Progettata per garantire precisione e affidabilità nelle applicazioni di foratura, questa sega a tazza è fornita senza albero ed è perfetta per utilizzi professionali nel settore elettrico e meccanico. La sua struttura robusta e la composizione con cobalto assicurano prestazioni elevate anche in condizioni di lavoro impegnative. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Sega a tazza HSS bimetallo, 8% cobalto, Ø 79 mm, ottima per forare acciaio, legno, metallo e plastica, consegnata senza albero.

diametro

79 mm

profondità di taglio

38 mm

sistema di registrazione

Altro

adatto per acciaio inox

adatto per alluminio

adatto per plastica

adatto per acciaio

adatto per metalli colorati

adatto per legno

Produttore

Sega a tazza bimetallo 79mm 8% cobalto per forature elettriche