Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700883
Cod. Produttore
BIZ700883
Cod. EAN
3700420308904

Informazioni di prodotto

  • Materiale: bimetallo HSS 8% Co
  • Diametro: 65 mm
  • Profondità taglio: 38 mm
  • Per forare: acciaio, inox, legno
  • Adatto a: metallo, plastica
  • Fornito: senza albero
  • Confezione: blister con cartoncino
  • Serie: BizLine

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sega a tazza di alta qualità realizzata in bimetallo HSS con l'8% di cobalto, ideale per forare materiali diversi come acciaio, inox, legno, metallo e plastica. La profondità di taglio è di 38 mm, garantendo precisione ed efficienza nelle operazioni di foratura. Progettata senza albero, questa sega a tazza da 65 mm di diametro offre resistenza e durata grazie alla composizione del materiale, perfetta per applicazioni professionali nel settore elettrico e meccanico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Sega a tazza HSS bimetallo, 8% cobalto, Ø 65 mm, ottima per forare acciaio, legno, metallo e plastica, consegnata senza albero.

diametro

65 mm

profondità di taglio

38 mm

sistema di registrazione

Altro

adatto per acciaio inox

adatto per alluminio

adatto per plastica

adatto per acciaio

adatto per metalli colorati

adatto per legno

Produttore

Sega a tazza bimetallo 65mm HSS 8% cobalto per installazioni elettriche