Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700880
Cod. Produttore
BIZ700880
Cod. EAN
3700420308874

Informazioni di prodotto

  • Materiale: bimetallo HSS 8% Co
  • Diametro: 60 mm
  • Profondità taglio: 38 mm
  • Applicazioni: acciaio, legno, plastica
  • Fornito senza albero
  • Confezionamento: blister con cartoncino
  • Peso netto: 0,152 kg
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sega a tazza da 60 mm realizzata in bimetallo HSS con il 8% di cobalto, garantendo elevate prestazioni e durata nel tempo. Progettata per forare con precisione acciaio, inox, legno, metallo e plastica, offre una profondità di taglio di 38 mm. Fornita senza albero, è ideale per applicazioni professionali che richiedono resistenza e affidabilità. La struttura in bimetallo assicura una migliore resistenza all'usura e al calore, rendendo questa sega a tazza uno strumento versatile e durevole per lavori di foratura su materiali diversi. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Sega a tazza HSS bimetallo, 8% cobalto, Ø 60 mm, ottima per forare acciaio, legno, metallo e plastica, consegnata senza albero.

diametro

60 mm

profondità di taglio

38 mm

sistema di registrazione

Altro

adatto per acciaio inox

adatto per alluminio

adatto per plastica

adatto per acciaio

adatto per metalli colorati

adatto per legno

Produttore

Sega a tazza bimetallo 60 mm per installazioni elettriche rapide e precise