Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ780120
Cod. Produttore
BIZ780120
Cod. EAN
3700420392385

Informazioni di prodotto

  • Materiale: acciaio HSS 8% cobalto
  • Diametro: 60 mm
  • Profondità taglio: 44 mm
  • Denti per pollice: 4/6
  • Velocità acciaio: 170-110 tr/min
  • Velocità inox: 85-55 tr/min
  • Velocità legno/PVC: 2000-1500 tr/min
  • Serie: CLIC II

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sega a campana bimetallo CLIC II con diametro di 60 mm, realizzata in acciaio HSS con 8% di cobalto per garantire elevata durezza e resistenza (65-67 HRC). Progettata per eseguire tagli precisi con profondità di 44 mm, è ideale per lavorare materiali diversi come acciaio, acciaio inox, ghisa, alluminio legato e non legato, metalli non ferrosi, cartongesso, legno naturale e legno duro. La sega presenta un numero di denti per pollice compreso tra 4 e 6, ottimale per garantire efficienza e durata nel tempo. È destinata ad essere montata su alberi per seghe a tazza della serie CLIC II, senza albero né punta di centraggio inclusi. La velocità di utilizzo consigliata varia a seconda del materiale, con valori tra 170 e 110 giri al minuto per l’acciaio, 85-55 giri al minuto per l’acciaio inox e 2000-1500 giri al minuto per legno e PVC. Non è consigliato l’uso con percussione per preservarne l’integrità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Sega a tazza CLIC II bimetallo Ø 60 mm, articolo fornito senza albero né punta di centraggio, perfetto per acciaio, ghisa, alluminio, metalli non ferrosi, lastre di cartongesso e legno. Montare su un albero BIZ 780 150 o BIZ 780 151.

diametro

60 mm

profondità di taglio

44 mm

diametro punta di centraggio

6,35 mm

sistema di registrazione

Altro

adatto per acciaio inox

adatto per alluminio

adatto per plastica

adatto per acciaio

adatto per metalli colorati

adatto per cartongesso

adatto per legno

adatto per ottone

Serie

CLIC II

Produttore

Sega a tazza bimetallo 60 mm per acciaio legno installazioni elettriche