Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ781138
Cod. Produttore
BIZ781138

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLIC II
  • Diametro: 37 mm
  • Materiale: acciaio HSS 8% cobalto
  • Profondità di taglio: 44 mm
  • Denti per pollice: 4/6
  • Durezza: 65-67 HRC
  • Velocità acciaio: 300-170 tr/min
  • Velocità legno/PVC: 2500-2000 tr/min

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Fresa a tazza bimetallo con diametro di 37 mm, realizzata in acciaio HSS con il 8% di cobalto, garantendo elevata durezza (65-67 HRC) e resistenza all'usura. Progettata per essere montata su alberi per seghe a tazza CLIC II, questa fresa è ideale per lavorare materiali diversi come acciaio, acciaio inox, ghisa, alluminio legato e non legato, metalli non ferrosi, cartongesso e legno naturale e duro. Presenta un numero di denti per pollice di 4/6, che assicura un taglio preciso e pulito. La profondità di taglio è di 44 mm e la velocità di utilizzo consigliata varia in base al materiale: da 300 a 170 giri al minuto per l'acciaio, da 175 a 85 giri per l'acciaio inox e da 2500 a 2000 giri per legno e PVC. Non è consigliato l'uso con la percussione. Questo utensile è perfetto per applicazioni professionali che richiedono precisione e durata nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Sega a tazza CLIC II, bimetallo, Ø 37 mm, ideale per acciaio, ghisa, alluminio, metalli non ferrosi, cartongesso e legno. Munita di adattatore per un fissaggio rapido e affidabile. Articolo fornito senza albero né punta di centraggio.

diametro

37 mm

profondità di taglio

44 mm

diametro punta di centraggio

6,35 mm

sistema di registrazione

Altro

adatto per acciaio inox

adatto per alluminio

adatto per plastica

adatto per acciaio

adatto per metalli colorati

adatto per cartongesso

adatto per legno

adatto per ottone

Serie

CLIC II

Produttore

Sega a tazza bimetallo 37 mm per legno e metallo installazione elettrica