Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ781133
Cod. Produttore
BIZ781133

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLIC II
  • Diametro: 27 mm
  • Materiale: Acciaio HSS 8% cobalto
  • Durezza: 65-67 HRC
  • Profondità di taglio: 44 mm
  • Denti per pollice: 4/6
  • Velocità acciaio: 580-300 tr/min
  • Velocità legno/PVC: 3000-2500 tr/min

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Fresa a tazza bimetallo da 27 mm progettata per lavorare con materiali diversi come acciaio, ghisa, alluminio legato e non legato, metalli non ferrosi, cartongesso e legno naturale e duro. Realizzata in acciaio HSS con 8% di cobalto, garantisce elevata durezza (65-67 HRC) e durata nel tempo. La fresa presenta un numero di denti per pollice di 4/6, ideale per un taglio preciso e pulito. È consigliata per l’uso senza percussione e si monta su alberi per seghe a tazza della serie CLIC II. Offre una profondità di taglio di 44 mm e velocità di utilizzo ottimale variabile in base al materiale: da 580 a 300 giri/minuto per acciaio, 300-175 per acciaio inox e 3000-2500 per legno e PVC. Questo utensile è versatile e adatto a diverse applicazioni professionali nell’ambito dell’elettricità e della lavorazione dei materiali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Sega a tazza CLIC II, bimetallo, Ø 27 mm, ideale per acciaio, ghisa, alluminio, metalli non ferrosi, cartongesso e legno. Munita di adattatore per un fissaggio rapido e affidabile. Articolo fornito senza albero né punta di centraggio.

diametro

27 mm

profondità di taglio

44 mm

diametro punta di centraggio

6,35 mm

sistema di registrazione

Altro

adatto per acciaio inox

adatto per alluminio

adatto per plastica

adatto per acciaio

adatto per metalli colorati

adatto per cartongesso

adatto per legno

adatto per ottone

Serie

CLIC II

Produttore

Sega a tazza bimetallo 27 mm per legno e metallo installazione elettrica