Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ780112
Cod. Produttore
BIZ780112
Cod. EAN
3700420386131

Informazioni di prodotto

  • Ø 20 mm diametro
  • Profondità taglio 44 mm
  • Materiale acciaio HSS 8% Co
  • Numero denti 4/6 per pollice
  • Velocità acciaio 580-300 tr/min
  • Velocità inox 300-175 tr/min
  • Velocità legno 3000-2500 tr/min
  • Serie CLIC II

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Fresa a tazza bimetallo da 20 mm di diametro, realizzata in acciaio HSS con l'8% di cobalto per garantire elevata durezza e resistenza (65-67 HRC). Progettata per lavorare efficacemente su diversi materiali tra cui acciaio, acciaio inossidabile, ghisa, alluminio legato e non legato, metalli non ferrosi, cartongesso e legno naturale e duro. Presenta un numero di denti per pollice variabile da 4 a 6, ottimizzando il taglio e la durata. La profondità di taglio è di 44 mm e la fresa è compatibile con alberi per seghe a tazza della serie CLIC II. È consigliato l’uso senza percussione, con velocità di rotazione variabili in base al materiale lavorato per garantire prestazioni elevate e precisione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Sega a tazza CLIC II bimetallo Ø 20 mm, articolo fornito senza albero né punta di centraggio, perfetto per acciaio, ghisa, alluminio, metalli non ferrosi, lastre di cartongesso e legno. Montare su un albero BIZ 780 150 o BIZ 780 151.

diametro

20 mm

profondità di taglio

44 mm

diametro punta di centraggio

6,35 mm

sistema di registrazione

Altro

adatto per acciaio inox

adatto per alluminio

adatto per plastica

adatto per acciaio

adatto per metalli colorati

adatto per cartongesso

adatto per legno

adatto per ottone

Serie

CLIC II

Produttore

Sega a tazza bimetallo 20 mm CLIC II per elettricisti