Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ780111
Cod. Produttore
BIZ780111
Cod. EAN
3700420392354

Informazioni di prodotto

  • Materiale: acciaio HSS 8% cobalto
  • Diametro: 19 mm
  • Profondità taglio: 44 mm
  • Denti per pollice: 4/6
  • Velocità acciaio: 580-300 tr/min
  • Velocità inox: 300-175 tr/min
  • Velocità legno/PVC: 3000-2500 tr/min
  • Serie: CLIC II

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Fresa a tazza CLIC II in bimetallo con diametro di 19 mm, realizzata in acciaio HSS con l’8% di cobalto per garantire elevata durezza e resistenza (65-67 HRC). Progettata per lavorare con precisione su materiali come acciaio, ghisa, alluminio (legato e non legato), metalli non ferrosi, cartongesso e legno naturale e duro. La fresa presenta un numero di denti per pollice di 4/6, ideale per tagli puliti e precisi. La profondità di taglio è di 44 mm e la velocità consigliata varia in base al materiale, da 580 a 300 giri al minuto per acciaio, da 300 a 175 per acciaio inox e da 3000 a 2500 per legno e PVC. Il prodotto è fornito senza albero né punta di centraggio ed è da montare su alberi per seghe a tazza della serie CLIC II. Non è consigliato l’uso con percussione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Sega a tazza CLIC II bimetallo Ø 19 mm, articolo fornito senza albero né punta di centraggio, perfetto per acciaio, ghisa, alluminio, metalli non ferrosi, lastre di cartongesso e legno. Montare su un albero BIZ 780 150 o BIZ 780 151.

diametro

19 mm

profondità di taglio

44 mm

diametro punta di centraggio

6,35 mm

sistema di registrazione

Altro

adatto per acciaio inox

adatto per alluminio

adatto per plastica

adatto per acciaio

adatto per metalli colorati

adatto per cartongesso

adatto per legno

adatto per ottone

Serie

CLIC II

Produttore

Sega a tazza bimetallo Ø19 mm CLIC II per elettricisti