Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ780130
Cod. Produttore
BIZ780130
Cod. EAN
3700420392415

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 67 mm
  • Materiale: Bimetallo 8% cobalto
  • Albero: Esagonale
  • Punta: HSS cobalto 120 mm
  • Applicazioni: Metallo, Legno, Inox
  • Serie: CLIC II
  • Imballaggio: Blister con cartoncino
  • Peso netto: 0,41 kg

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pack composto da una sega a tazza bimetallo CLIC II con 8% cobalto e diametro di 67 mm, un albero a forma esagonale e una punta di centraggio HSS cobalto da 120 mm. Questo set è progettato per forare materiali come metallo, legno, pannelli di gesso e inox, garantendo precisione e resistenza grazie alla qualità dei materiali impiegati. L'albero esagonale assicura un fissaggio stabile e sicuro, mentre la punta di centraggio facilita l'avvio della foratura. Il prodotto non è adatto all'uso con percussione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Set di sega a tazza bimetallica CLIC II Ø 67 mm con albero esagonale e punta HSS.

imballaggio

Valigia

set per montatore impianti di riscaldamento/sanitari

set per elettromontatore

numero di gattucci

1

numero di chiavi a brugola

1

Serie

CLIC II

Produttore

Sega a tazza bimetallica CLIC II Ø 67 mm con punta HSS per elettricisti