Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ781134
Cod. Produttore
BIZ781134

Informazioni di prodotto

  • Materiale: acciaio HSS 8% cobalto
  • Diametro: 29 mm (1-1/8")
  • Profondità taglio: 44 mm
  • Durezza: 65-67 HRC
  • Denti per pollice: 4/6
  • Velocità acciaio: 300-170 tr/min
  • Velocità inox: 175-85 tr/min
  • Serie: CLIC II

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sega a tazza bimetallica CLIC II dal diametro di 29 mm, realizzata in acciaio HSS con l'8% di cobalto per garantire elevata durezza e resistenza, con valori di durezza compresi tra 65 e 67 HRC. Progettata per offrire una profondità di taglio di 44 mm, è ideale per lavorare materiali come acciaio, acciaio inossidabile, ghisa, alluminio (legato e non legato), metalli non ferrosi, cartongesso, legno naturale e legno duro. La sega presenta un numero di denti per pollice variabile tra 4 e 6, ottimizzando il taglio su diversi materiali. È consigliato l’uso senza percussione e il montaggio su alberi specifici per seghe a tazza CLIC II. Le velocità consigliate variano da 300 a 170 giri al minuto per l’acciaio, da 175 a 85 per l’acciaio inox e da 2500 a 2000 per legno e PVC, garantendo prestazioni precise e affidabili in ogni applicazione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Sega a tazza CLIC II, bimetallo, Ø 29 mm, ideale per acciaio, ghisa, alluminio, metalli non ferrosi, cartongesso e legno. Munita di adattatore per un fissaggio rapido e affidabile. Articolo fornito senza albero né punta di centraggio.

diametro

29 mm

profondità di taglio

44 mm

diametro punta di centraggio

6,35 mm

sistema di registrazione

Altro

adatto per acciaio inox

adatto per alluminio

adatto per plastica

adatto per acciaio

adatto per metalli colorati

adatto per cartongesso

adatto per legno

adatto per ottone

Serie

CLIC II

Produttore

Sega a tazza bimetallica CLIC II 29 mm per acciaio e legno