Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ781130
Cod. Produttore
BIZ781130

Informazioni di prodotto

  • Materiale: acciaio HSS 8% cobalto
  • Diametro: 17 mm
  • Profondità taglio: 44 mm
  • Denti per pollice: 4/6
  • Velocità acciaio: 580-300 tr/min
  • Velocità inox: 300-175 tr/min
  • Velocità legno/PVC: 3000-2500 tr/min
  • Serie: CLIC II

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sega a tazza bimetallica CLIC II con diametro di 17 mm, realizzata in acciaio HSS con 8% di cobalto per garantire elevata durezza e resistenza (65-67 HRC). Progettata per lavorare con precisione su materiali come acciaio, ghisa, alluminio legato e non, metalli non ferrosi, cartongesso e legno naturale e duro. Presenta un numero di denti per pollice compreso tra 4 e 6, ideale per un taglio efficiente e pulito. La profondità di taglio è di 44 mm e il prodotto è destinato al montaggio su alberi per seghe a tazza CLIC II. È consigliato evitare l’uso con percussione per preservarne la durata. Le velocità di utilizzo variano in base al materiale: da 580 a 300 giri al minuto per acciaio, da 300 a 175 per acciaio inox e da 3000 a 2500 per legno e PVC. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Sega a tazza CLIC II, bimetallo, Ø 17 mm, ideale per acciaio, ghisa, alluminio, metalli non ferrosi, cartongesso e legno. Munita di adattatore per un fissaggio rapido e affidabile. Articolo fornito senza albero né punta di centraggio.

diametro

17 mm

profondità di taglio

44 mm

diametro punta di centraggio

6,35 mm

sistema di registrazione

Altro

adatto per acciaio inox

adatto per alluminio

adatto per plastica

adatto per acciaio

adatto per metalli colorati

adatto per cartongesso

adatto per legno

adatto per ottone

Serie

CLIC II

Produttore

Sega a tazza bimetallica CLIC II 17 mm per installazioni elettriche e metalli