Descrizione del prodotto
Sega a tazza CLIC II multimateriale di diametro 48 mm, ideale per forare legno duro e naturale, cartongesso, lastre, piastrelle, piccoli pannelli di cartongesso, mattone forato, mattone pieno, tegole e calcestruzzo aerato (cemento cellulare). Realizzata con inserti in carburo di tungsteno per garantire durata e precisione, presenta solchi ampi per una migliore espulsione dei materiali durante il taglio. La profondità di taglio è di 59 mm. Non è indicata per cemento e materiali edili come blocchi di cemento. Consigliata la velocità di rotazione di 700 giri al minuto per pannelli in legno e truciolare e 450 giri al minuto per piastrellature. Il prodotto viene fornito senza albero né punta di centraggio e non deve essere utilizzato con percussione.
Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Sega a tazza CLIC II multimateriale Ø 48 mm, indicata per legno, gesso, ecc. A seconda del materiale da forare, bisogna montare il prodotto su un albero per sega a tazza CLIC II BIZ 780 150 o BIZ 780 151, e munito di punta di centraggio BIZ 780 153 o BIZ 780 154.