Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ781175
Cod. Produttore
BIZ781175

Informazioni di prodotto

  • Profondità taglio: 59 mm
  • Inserti in carburo tungsteno
  • Ø lama: 102 mm
  • Velocità legno: 300 tr/min
  • Velocità piastrelle: 250 tr/min
  • Materiali: legno, gesso, mattone
  • Non usare con percussione
  • Serie: CLIC II

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sega a tazza multimateriale dal diametro di 102 mm, progettata per forare legno duro e naturale, cartongesso, lastre, piastrelle, mattone forato e pieno, tegole e calcestruzzo aerato. Realizzata con inserti in carburo di tungsteno e dotata di solchi ampi per una facile espulsione del materiale, garantisce una profondità di taglio di 59 mm. Non indicata per cemento e blocchi di cemento. Consigliata per l'uso senza percussione e da montare su alberi specifici per sega a tazza CLIC II. Velocità di rotazione ottimale di 300 giri al minuto per legno e truciolare, e 250 giri al minuto per piastrelle. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Sega a tazza CLIC II multimateriale Ø 102 mm, indicata per legno, gesso, ecc. A seconda del materiale da forare, bisogna montare il prodotto su un albero per sega a tazza CLIC II BIZ 780 150 o BIZ 780 151, e munito di punta di centraggio BIZ 780 153 o BIZ 780 154.

diametro

102 mm

profondità di taglio

57 mm

diametro punta di centraggio

6,35 mm

sistema di registrazione

Altro

adatto per plastica

adatto per cartongesso

adatto per legno

Serie

CLIC II

Produttore

Sega a tazza bi-metal 102 mm CLIC II per installazioni elettriche