Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700884
Cod. Produttore
BIZ700884
Cod. EAN
3700420308911

Informazioni di prodotto

  • Materiale: bimetallo HSS 8% Co
  • Diametro: 67 mm
  • Profondità taglio: 38 mm
  • Applicazioni: acciaio, legno, plastica
  • Fornito senza albero
  • Confezione: blister con cartoncino
  • Peso netto: 0,195 kg
  • Serie: Bizline BIZ 700

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sega a tazza di alta qualità con diametro 67 mm, realizzata in bimetallo HSS con 8% di cobalto per garantire eccellente resistenza e durata nel tempo. Progettata per forare diversi materiali come acciaio, inox, legno, metallo e plastica, offre una profondità di taglio di 38 mm. Ideale per applicazioni professionali che richiedono precisione e affidabilità, questa sega a tazza è fornita senza albero ed è caratterizzata da una struttura robusta che assicura prestazioni elevate anche in condizioni di lavoro gravose. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Sega a tazza HSS bimetallo, 8% cobalto, Ø 67 mm, ottima per forare acciaio, legno, metallo e plastica, consegnata senza albero.

diametro

67 mm

profondità di taglio

38 mm

sistema di registrazione

Altro

adatto per acciaio inox

adatto per alluminio

adatto per plastica

adatto per acciaio

adatto per metalli colorati

adatto per legno

Produttore

Sega a tazza 67 mm bimetallo 8% cobalto per installazioni elettriche