Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700876
Cod. Produttore
BIZ700876
Cod. EAN
3700420308836

Informazioni di prodotto

  • Materiale: bimetallo HSS 8%
  • Diametro: 48 mm
  • Profondità taglio: 38 mm
  • Applicazioni: acciaio, inox, legno
  • Adatto a: metallo, plastica
  • Fornito senza albero
  • Confezionamento: blister con cartoncino
  • Serie: BizLine

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sega a tazza da 48 mm realizzata in bimetallo HSS con l'aggiunta di 8% di cobalto, che garantisce una maggiore resistenza e durata nel tempo. Progettata per forare materiali diversi come acciaio, inox, legno, metallo e plastica, offre una profondità di taglio di 38 mm. Fornita senza albero, è ideale per applicazioni professionali che richiedono precisione e affidabilità. La struttura in metallo robusto assicura prestazioni ottimali anche in condizioni di lavoro impegnative. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Sega a tazza HSS bimetallo, 8% cobalto, Ø 48 mm, ottima per forare acciaio, legno, metallo e plastica, consegnata senza albero.

diametro

48 mm

profondità di taglio

38 mm

sistema di registrazione

Altro

adatto per acciaio inox

adatto per alluminio

adatto per plastica

adatto per acciaio

adatto per metalli colorati

adatto per legno

Produttore

Sega a tazza 48mm HSS bimetallo 8% cobalto per installazioni elettriche