Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700871
Cod. Produttore
BIZ700871
Cod. EAN
3700420308782

Informazioni di prodotto

  • Materiale: bimetallo HSS 8%
  • Diametro: 32 mm
  • Profondità taglio: 38 mm
  • Applicazioni: acciaio, legno, plastica
  • Fornito: senza albero
  • Confezione: blister con cartoncino
  • Peso netto: 0,076 kg
  • Serie: BizLine

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sega a tazza da 32 mm realizzata in bimetallo HSS con l'8% di cobalto, garantendo elevata resistenza e durata nel tempo. Progettata per forare con precisione acciaio, inox, legno, metallo e plastica, offre una profondità di taglio di 38 mm. Ideale per applicazioni che richiedono un utensile robusto e versatile, è fornita senza albero ed è adatta a diversi materiali grazie alla qualità del metallo utilizzato. La sua struttura consente un taglio efficace e pulito, rendendola uno strumento essenziale per lavori di foratura professionale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Sega a tazza HSS bimetallo, 8% cobalto, Ø 32 mm, ottima per forare acciaio, legno, metallo e plastica, consegnata senza albero.

diametro

32 mm

profondità di taglio

38 mm

sistema di registrazione

Altro

adatto per acciaio inox

adatto per alluminio

adatto per plastica

adatto per acciaio

adatto per metalli colorati

adatto per legno

Produttore

Sega a tazza 32 mm HSS bimetallo 8% cobalto per forature elettriche e materiali vari