Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700868
Cod. Produttore
BIZ700868
Cod. EAN
3700420308751

Informazioni di prodotto

  • Materiale: bimetallo HSS 8% Co
  • Diametro: 22 mm (7/8")
  • Profondità taglio: 38 mm
  • Applicazioni: acciaio, inox, legno
  • Adatto anche per: metallo, plastica
  • Fornito: senza albero
  • Confezione: blister con cartoncino
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sega a tazza di alta qualità realizzata in bimetallo HSS con l'8% di cobalto, che garantisce una maggiore resistenza e durata nel tempo. Il diametro di 22 mm e la profondità di taglio di 38 mm la rendono ideale per forare con precisione materiali diversi come acciaio, inox, legno, metallo e plastica. Progettata per offrire prestazioni elevate anche in condizioni di lavoro impegnative, è fornita senza albero e si adatta perfettamente a diverse applicazioni nel campo dell'edilizia e dell'installazione elettrica. La combinazione di materiali e design assicura un taglio netto e veloce, ottimizzando l'efficienza e la sicurezza durante l'uso. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Sega a tazza HSS bimetallo, 8% cobalto, Ø 22 mm, ottima per forare acciaio, legno, metallo e plastica, consegnata senza albero.

diametro

22 mm

profondità di taglio

38 mm

sistema di registrazione

Altro

adatto per acciaio inox

adatto per alluminio

adatto per plastica

adatto per acciaio

adatto per metalli colorati

adatto per legno

Produttore

Sega a tazza 22 mm bimetallo 8% cobalto per installazioni elettriche