Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700867
Cod. Produttore
BIZ700867
Cod. EAN
3700420308744

Informazioni di prodotto

  • Materiale: bimetallo HSS 8%
  • Diametro: 21 mm
  • Profondità taglio: 38 mm
  • Applicazioni: acciaio, legno, plastica
  • Fornito: senza albero
  • Confezione: blister con cartoncino
  • Peso netto: 0,035 kg
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sega a tazza di alta qualità realizzata in bimetallo HSS con il 8% di cobalto, ideale per forare materiali diversi come acciaio, inox, legno, metallo e plastica. La profondità di taglio è di 38 mm, garantendo precisione e durata anche nelle applicazioni più impegnative. Progettata per offrire prestazioni elevate senza albero incluso, questa sega a tazza è uno strumento resistente e versatile per l’uso professionale nel settore elettrico e della lavorazione dei materiali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Sega a tazza HSS bimetallo, 8% cobalto, Ø 21 mm, ottima per forare acciaio, legno, metallo e plastica, consegnata senza albero.

diametro

21 mm

profondità di taglio

38 mm

sistema di registrazione

Altro

adatto per acciaio inox

adatto per alluminio

adatto per plastica

adatto per acciaio

adatto per metalli colorati

adatto per legno

Produttore

Sega a tazza 21 mm HSS bimetallo per installazioni elettriche