Descrizione del prodotto
Sega a campana bimetallo CLIC II con diametro di 75 mm, realizzata in acciaio HSS con 8% di cobalto per garantire elevata durezza (65-67 HRC) e durata nel tempo. Progettata per eseguire tagli precisi con profondità di 44 mm, è ideale per lavorare una vasta gamma di materiali tra cui acciaio, acciaio inossidabile, ghisa, alluminio legato e non legato, metalli non ferrosi, cartongesso, legno naturale e legno duro. La sega è dotata di 4-6 denti per pollice, ottimizzati per garantire un taglio efficiente senza l'uso della percussione. Consigliata per l'uso con alberi per seghe a tazza CLIC II, offre velocità di taglio variabili da 85 a 2000 giri al minuto a seconda del materiale lavorato, assicurando versatilità e performance elevate in ambito elettrico e industriale.
Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La Sega a campana CLIC II bimetallo con un diametro di 75 mm rappresenta uno strumento essenziale per professionisti e appassionati del fai-da-te. Realizzata in bimetallo, questa sega è progettata per garantire un taglio preciso e duraturo su vari materiali, rendendola ideale per applicazioni in ambito elettrico e meccanico. La sua costruzione robusta assicura resistenza e affidabilità, mentre il design ergonomico facilita l'uso prolungato senza affaticamento. Con un diametro di 75 mm, questa sega è perfetta per fori di dimensioni medie, permettendo di affrontare una vasta gamma di progetti con facilità. Scegliere la Sega a campana CLIC II significa optare per qualità e prestazioni elevate, garantendo risultati professionali in ogni lavoro.