Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2983260000
Cod. Produttore
2983260000
Cod. EAN
4099986838543

Informazioni di prodotto

Morsettiera progettata per facilitare l'installazione elettrica con disconnessione longitudinale e trasversale.

Vantaggi per l'installatore:

  • Installazione semplice e rapida
  • Riduzione dei tempi di lavoro
  • Compatibilità con trasformatori di corrente e tensione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nel collegamento elettrico
  • Possibilità di risparmio energetico grazie a connessioni ottimali

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Morsettiera con funzione di disconnessione longitudinale e trasversale per collegare trasformatori di corrente e tensione.

colore

Arancione

larghezza

5,1 mm

altezza

77,5 mm

profondità

36,5 mm

tensione nominale

500 V

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Connessione a clip

esecuzione collegamento elettrico 2

Connessione a clip

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

20 A

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,34 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,34 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,34 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,34 ... 2,5 mm²

Serie

SERIE S