Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2749800000
Cod. Produttore
2749800000
Cod. EAN
4050118896541

Informazioni di prodotto

SDIS 0.5x3.0x100 è un accessorio essenziale per il fissaggio ordinato di cablaggi e tubi, ideale per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni compatte
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Materiale resistente a carichi meccanici e variazioni di temperatura

Vantaggi per il cliente finale:

  • Impianto ordinato e sicuro
  • Riduzione dei rischi di danneggiamento da sfregamento o compressione
  • Manutenzione e ispezione semplificate
Il prodotto SDIS 0.5X3.0X100 è un materiale elettrico caratterizzato da specifiche tecniche precise che ne garantiscono l’affidabilità e la funzionalità. Si tratta di un componente ideale per applicazioni elettriche che richiedono dimensioni compatte e prestazioni costanti. La sua struttura è progettata per assicurare una connessione sicura e duratura, rendendolo adatto a installazioni professionali e residenziali. Grazie alla qualità dei materiali utilizzati, garantisce resistenza e durata nel tempo, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: SDIS 0.5x3.0x100, fascette o distanziatori Weidmüller (o accessorio similare) con dimensioni 0,5x3,0 mm lunghezza 100 mm. Utilizzati per fissaggio ordinato di piccoli cablaggi e tubi in quadri o canalizzazioni, permettono di mantenere distanze e ordine tra i cavi. Il materiale è scelto per resistere nel tempo a carichi meccanici moderati, variazioni di temperatura e contatti con plastiche e isolanti. È un accessorio apparentemente semplice ma essenziale per la qualità complessiva dell’impianto, facilitando ispezione, manutenzione e riducendo rischi di danneggiamento per sfregamento o compressione.

Produttore

Fascette fissaggio cablaggi 0,5x3,0 mm lunghezza 100 mm per impianti elettrici professionali